山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 締結金具
ステン平打天板止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
47858967
品番
YS-28-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
4、(長穴)3.5×10
穴数
(丸穴)2
縦(mm)
37
ビス長さ(mm)
2.7
スタイル
ヨコ穴