VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の 電設工事関連
VICTOR(花園工具)の ストリッパー
VICTOR(花園工具)の ワイヤーストリッパー
VA線ストリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859028
品番
6004VA
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!
開き留めストッパーでコンパクトに収納可能
バネが進化!
露出を抑え、バネが外れにくい
目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)
185
質量(g)
378
切断能力
【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
関連資料:
(1.02MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表