高圧プローブ 80K-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859378 品番80K-6
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フルーク(FLUKE)80K-6 6kV 高電圧プローブ

確度DC〜500Hz 1%、500Hz〜1kHz 2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする