フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
アリゲーター・クリップ AC220
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859387
品番
AC220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品
赤・黒 各1個セット
最大電流(A)
10
使用環境温度(℃)
-20〜55
カテゴリー
測定:CAT V 1000V、CAT W 600V、汚染度2