フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859396
品番
AC283A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
99の記録データを名前をつけて保存
用途
Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品
赤・黒 各1個セット
仕様
デューティサイクル:1%〜99%
最大電流(A)
1
使用環境温度(℃)
-20〜55
基本確度
デューティサイクル:代表値1%
カテゴリー
測定:CAT U 1000V、汚染度2