電電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約 FLUKE-123B/JP/S

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47859518 品番FLUKE-123B/JP/S
参考基準価格(税別)¥278,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示

用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約 付属品STL 120-W、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120U バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース 寸法(mm)259×132×55 機能エンベロープ インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続) 保証期間本体3年 アクセサリ1年 時間軸レンジ1μs/div〜5s/div レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体) カテゴリー測定:CAT W600V サンプリング周期(ms)40/s

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする