用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約
付属品STL 120-W、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120U バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
仕様カーソル:垂直・水平
寸法(mm)259×132×55
定格30Vrms/60VDC、3A
プローブ開口2 ミニセンサー
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
プラグ4バナナ・プラグ・オス
保証期間本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div〜5s/div
レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
カテゴリー測定:CAT W600V
サンプリング周期(ms)40/s