フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 環境測定(自然環境/安全環境)
フルーク(FLUKE)の 酸素濃度計
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47859825
品番
FLUKE-CO-220
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フルーク(FLUKE)C290 ハードケース
用途
一酸化炭素メーター
仕様
テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5テスター
先端
最大開口5、115
最大電流(A)
1
電池
9V電池(500時間)
材質(チップ)
ニッケル・メッキ
保管温度範囲(℃)
0〜 50