フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
シリコン直角テスト・テストリード・セット TL222
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860096
品番
TL222
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)
1.5
プローブ
IP68準拠、防塵/防水(水深1m以上)
保証期間
2年
使用環境温度(℃)
-20〜55
防塵防水性能
タブレット:IP54準拠、防塵/防水機能(ノズル)
内部メモリー
6GB
保存湿度(%)
90(35℃)、75(40℃)、45(50℃)
データ転送
USBおよびMicroHDMIケーブル
カテゴリー
測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
タッチスクリーン
静電容量タッチ・スクリーン
落下耐久(m)
2
リフレッシュレート(Hz)
30