フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の テスタ(マルチメータ)
フルーク(FLUKE)の テスタその他関連用品
自動車向けテスト・リード・セット TL28A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47860157
品番
TL28A
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自動車向けテスト・リード・セット
ケーブル長(m)
1.5
最大電流(A)
10
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
-80〜70
確度
直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)