曜日別特売
100S2M142 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860845

※標準

100S2M142 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860845
100S2M142 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860845
100S2M142 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860845

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルトピッチ周長など219種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルトピッチ周長(mm)
142
注文コード
47860845
品番
100S2M142
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)
0.254
歯数
71
ベルトピッチ周長(mm)
142
高さ(mm)
1.36
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
10
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
2
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
8.91
呼び幅
10mm
ベルト形
S2M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする