小型中和装置

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(薬注方法)アルカリの1点制御、(中和槽)ポリエチレン製100L、(薬品槽)ポリエチレン製4L×1台 注文コード47864095 品番TPH-1(アルカリ注入)
参考基準価格(税別)¥935,000 販売価格(税込) ¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。
室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。
酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。
pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。
廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。
設置スペースをとらないコンパクト設計。

付属品アルカリ注入ポンプ 周波数50Hz 処理能力200L/h 電源電磁定量ポンプ:100V/20W・65mL/min×1台、攪拌機:100V/45W pH(原水pH)2.5〜7または7〜11.5 仕様(薬注方法)アルカリの1点制御、(中和槽)ポリエチレン製100L、(薬品槽)ポリエチレン製4L×1台 口径(A)25(ねじ込み式) 用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液
注意
※ご購入にあたって、メーカーへのお客様情報の開示が必要になる場合がございます。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする