曜日別特売
120MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864774

※標準

120MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864774
120MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864774
120MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864774
120MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47864774

タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)243.84注文コード47864774品番120MXL3.2
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)3.2歯数120歯ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)243.84材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅3.2使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47863821
2023-12-13
用途: 実体顕微鏡(オリンパスSZX9)のズーム鏡筒内の駆動ベルト交換に使用。

巾・ピッチがピッタリ合い修理できた。6か月経過したが今のところ順調に作動している。価格は手ごろだが、送料がかかり割高になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする