曜日別特売
D10SB ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 47865127

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1台注文コード47865127品番D10SB
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)32呼び径(B)1 1/4呼び圧力10K材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)130寸法H(mm)151寸法D(mm)100材質(シート)SUS403接続フランジ呼び径(inch)1.25材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする