大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
100
50
65
80
100
125
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865660
品番
D10S
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
292
寸法H(mm)
383
寸法D(mm)
280
接続
フランジ
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
呼び径(inch)
4
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
FCD450-10
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-3
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材