D16C ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ 47866150

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2.5
材質(弁体)SUS403
内容量1台注文コード47866150品番D16C
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)65呼び径(B)2.5呼び圧力16K材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)216寸法H(mm)138材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)SUS403呼び径(inch)2.5材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3、消防認定品は、D16CFバルブ種類スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする