大和バルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
呼び径(A)
150
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
6
2
2.5
3
4
5
6
8
材質(弁体)
FCD450-10
SUS403
FCD450-10
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866186
品番
D16C
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
16K
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
356
寸法H(mm)
230
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)
SUS403
呼び径(inch)
6
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
FCD450-10
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-3、消防認定品は、D16CF
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材