マルチレンジタイマ ATCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47866203 品番ATC23171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アナログタイマ、PM4Hシリーズ.AC無電圧入力付きマルチレンジタイマIP65環境保護定格 幅(mm)48 取付方式シャーシ取り付け 電源外部 最大電流(A)5 電源電圧(V)AC100〜240 タイマ機能多機能 時間1秒〜500時間 操作方式電源ワンサイクル、電源ワンショット、パルスフリッカー、パルスオンディレー、パルスオンフリッカー 最大電圧(V)AC250 ターミナルタイプ8ピンコネクタ 時間増分時間、秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47866203 ATC23171 20321683 H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 7,098 税込7,808 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする