大和バルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
20
15
20
25
40
50
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
1
1 1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866859
品番
D20LCH
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
51
材質(シート)
SUS403
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
SCS1
材質(弁体)
SUS403
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-4
バルブ種類
リフトチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材