大和バルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
121日以内出荷とは
呼び径(A)
200
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
8
2
2.5
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866965
品番
D20COH
参考基準価格(税別)
¥740,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
533
寸法H(mm)
275
材質(シート)
S28C
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
材質(ヒンジピン)
SUS403
呼び径(inch)
8
材質(フタ)
SS400
材質(弁体)
S28C
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材
ダクタイル鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材