曜日別特売
14L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47867084

※B形

14L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47867084
14L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47867084
14L050B タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト 47867084

タイミングプーリ L形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び幅050(12.7mm)歯数14形状B形注文コード47867084品番14L050B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,340
寸法D(mm)30寸法H(mm)2.5寸法K(mm)12寸法LA(mm)19寸法LB(mm)31外径O.D.(Φmm)41.68寸法W(mm)14最大軸穴径d(Φmm)20最小軸穴径d(Φmm)10適合フランジ外径D(mm)47適合フランジ内径P(mm)34適合フランジ厚t(mm)1歯数14呼び幅050(12.7mm)付属品フランジ材質鋼材形状B形種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525適合フランジF-104734概略質量(kg)0.29歯形Lピッチ径(Φmm)42.45
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4786708414L050B35267915P14-L-050B14L050B タイミングプーリ L050形 B形 三ツ星ベルト 35267915タイミングプーリ L050形 B形三ツ星ベルト1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする