アミッタリ
アミッタリの 環境測定(自然環境/安全環境)
アミッタリの 環境測定その他関連用品
ウィンドウティントメーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47867166
品番
OSK97BX225-171
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
本体、キャリーケース、操作マニュアル
寸法(mm)
(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38
測定範囲
0〜100%の光透過率
質量(g)
130(電池を含まない)
電源
単4電池 × 4本
分解能
0.1
精度(%)
±2
光源
LED
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
90以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
沖縄地方
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376
離島
数量1につき
¥
2,160
/
税込
¥
2,376