※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-100WP ハイトプリセッタ 日研工作所 47867367 HP-100WP ハイトプリセッタ 日研工作所 47867367 HP-100WP ハイトプリセッタ 日研工作所 47867367 HP-100WP ハイトプリセッタ 日研工作所 47867367 HP-100WP ハイトプリセッタ 日研工作所 47867367

ハイトプリセッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47867367 品番 HP-100WP
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。
基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。
強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。
マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策。
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
(クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)

用途基準面から刃先までの寸法測定 付属品バッテリー LR44(H-C)×2個 寸法(mm)81×90×100 高さ(mm)基準面:100 電源LR44(H-C)×2個 吸着力(N)マグネットベース:700 ヘッド径(Φmm)30
注意
※IP43保護等級準拠:クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする