※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-ZDS12-105 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867385 BT30-ZDS12-105 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867385

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47867385 品番 BT30-ZDS12-105
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。

仕様高圧センタースルー対応 適合タップコレット:ZDK12 質量(kg)1.5 寸法L(mm)105 テーパーBT30 タッピング能力M2〜M12、1/8〜1/2、P1/8 寸法C(Φmm)36 寸法C1(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする