※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-ZDS24-120 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867410 BT30-ZDS24-120 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ 日研工作所 47867410

微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ ドリームシンクロタップホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47867410 品番 BT30-ZDS24-120
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新機構「ドリームシンクロ」搭載。スラスト荷重を大幅に低減!!ねじ品質とタップ寿命向上に寄与。
長寿命なフロート構造により、スラスト荷重の低減効果は155 万回の動作後も変化無し。

仕様高圧センタースルー対応 適合タップコレット:ZDK24 質量(kg)2 寸法L(mm)120 テーパーBT30 タッピング能力M12〜M24、1/2〜1、P3/8〜P5/8 寸法C(Φmm)50 寸法C1(Φmm)56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ドリームシンクロタップホルダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする