NXP
NXP SMPSコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1リール(2500個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47867594
品番
TEA1733T/N1,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
AC-DCコントローラ、NXPSemiconductors
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
高さ(mm)
1.45
出力電圧(V)
9~12
入力電圧(V)
(最大)30
出力点数
1
コントロール
SMPSコントローラ
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
スイッチング周波数(kHz)
71