※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLEH-HSK100-R シリコンテーパスクレイパー 日研工作所 47867805 CLEH-HSK100-R シリコンテーパスクレイパー 日研工作所 47867805 CLEH-HSK100-R シリコンテーパスクレイパー 日研工作所 47867805

シリコンテーパスクレイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47867805 品番 CLEH-HSK100-R
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。
ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。
セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。
BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。

用途機械主軸テーパ部の清掃 適合機械主軸:HSK100A 材質(スクレイパー部)シリコンゴム 材質(本体)ポリアセタール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スクレイパー部の色はお選び頂けません。
※ HSK モデルの場合、主軸テーパ部、及び端面部のクリーニングに用エア供給穴があるタイプでは、スクレイパー部の破損および機械主軸側を痛めてしまうので使用できません。
※耐熱温度(110℃)を超えて使用しないで下さい。
※極端に高温、低温、高湿、低湿な場所や直射日光に当たる場所での保管はお避け下さい。
※スクレイパーに付着した切粉やスラッジ等が機械主軸内部等を痛める可能性があります。必ずスクレイパーに付着しているものを完全に取り除いてからご使用下さい。
※クリーニング時には必ず機械を停止させて下さい。また、 主軸を回転させながらスクレイパーを使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする