マイクロ循環ポンプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47867839 品番M100-3.5CXC
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12〜110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐温度性(℃)100 ケーブルコンセント付き 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
注意
※このポンプは100V直結タイプです。AC100V用パワーサプライ(電源)を使用するタイプではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする