※標準
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全224種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47872745
品番
154DXL031
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
DXL
ベルト幅(mm)
7.9
歯数
77
歯ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
391.16
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
15.4
ベルト呼び幅
31
使用温度範囲(℃)
-30〜80
タイプ
ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16