※標準
三ツ星ベルト
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
12.7
6.4
7.9
9.5
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
401.32
401.32
401.32
381
386.08
391.16
396.24
406.4
411.48
416.56
421.64
426.72
431.8
436.88
441.96
447.04
452.12
457.2
462.28
467.36
472.44
477.52
482.6
487.68
492.76
497.84
502.92
508
513.08
518.16
523.24
533.4
538.48
548.64
553.72
558.8
579.12
584.2
594.36
599.44
609.6
635
645.16
660.4
685.8
701.04
711.2
716.28
736.6
762
787.4
797.56
812.8
838.2
863.6
883.92
894.08
914.4
歯数
79
79
79
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
108
109
110
114
115
117
118
120
125
127
130
135
138
140
141
145
150
155
157
160
165
170
174
176
180
ベルト呼び幅
50
25
31
37
50
全224種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47873077
品番
158DXL050
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
DXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
79
歯ピッチ(mm)
5.08
ベルトピッチ周長(mm)
401.32
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
15.8
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30~80
タイプ
ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16