仕様KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、ARMCortexM0マイクロコントローラの、業界で最もスケーラブルなポートフォリオです。電気的ノイズの多い環境と信頼性の高い使用(5V電源)に対して特に頑丈に設計されたKinetisEシリーズファミリには、広範囲のメモリ、周辺機器、パッケージオプションがあります。共通の周辺機器とピンカウントを共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや機能統合の利点を活用できます。幅(mm)10ピン数(ピン)64プログラムメモリ容量64kBパッケージQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)5データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0