monowa028 自転車用ヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47873886 品番 monowa028
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】
ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。
細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!
【安心の頑丈素材&高いクッション性】
ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。
内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。
約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。
【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】
アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。
大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。
頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。
【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】
衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。
ネットに入れて洗濯していただけます。
EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。
両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!
ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!
インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。
ネットに入れてください。
細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます
小学生以上を推奨します。
頭囲をご確認ください。
ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。
アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。
レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。
上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。
約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。
ツバ付きでまぶしさをカット!

用途スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習 材質外側:ABS樹脂、内側:EPS ベージュ 質量(g)約480 ベルト長さ(mm)最長約495 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外側:約225×290×165、内側:約180×215 頭囲(cm)55〜58
注意
※小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする