本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。5年間のメーカー保証がつきます。