アイアンウッドAVボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47874288 品番IWAB-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1000 ブラック/アッシュブラウン 質量(g)8826 耐荷重(kg)全体30 (天板20、底板10) 内寸(mm)954×301×100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×335×320 対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47874288 IWAB-1000 81355744 IWAB-1000R アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ アイアンウッドAVボード アイリスオーヤマ 1台 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする