ウッドスリムラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874385 品番 WSR-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

奥行きが18cmとスリムなので、隙間空間を有効活用できるラックです。小物や雑貨を見せる収納としてディスプレイもできます。
横揺れ防止の補強板付きで安心です。下段は高さのあるものも収納可能です。
スリム設計で省スペースに収まる為、通路や扉のそばに置いても邪魔になりません。
オフィスの小物収納にも。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装) ブラック/アッシュブラウン 質量(g)8300 耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)7、底板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×183×1195
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする