Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
電圧(V)
DC25
注文コード
47874558
品番
EEUFP1E102B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10Dia.×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC25
構造
アルミ缶
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
14(Lead1)、17(Lead2)
動作温度(℃)
-55
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
50
リーク電流(μA)
250(最大)
リップル電流(mA)
3000