キッチンボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874647 品番 KBD-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

省スペースに家電を設置収納できるキッチンボードです。上部棚はフルスライドレールが付いているので、湯気の出る炊飯器も安心して使用できます。背部分がオープンになっており、配線が簡単です。高床設計のため、食品や食器も清潔に保存できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード 、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン オフホワイト 質量(g)2000 耐荷重(kg)全体43、天板15、固定棚板15、スライド棚10、引出3 内寸(mm)(スライド棚)442×337×317、(固定棚)462×368×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×938 引出し内寸法(mm)419×286×95
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする