ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47874655 品番EEUFS1V102L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は電圧・仕様・内容量など384種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)10(Dia.)×25 直径(Φmm)10 高さ(mm)25 取付方式スルーホール 寿命10000h 許容差±20% リード線長さ(mm)14(Min.) 動作温度(℃)-40 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)0.01CV リップル電流(mA)2470 静電容量(μF)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
パソコンのコンデンサ交換

このタイプのコンデンサは部品やに行っても在庫していることが少なく調達に苦労していたが検索の結果モノタロウさんが販売していることがわかり値段も安かったので早々に購入しました。

対象商品:
40814525
2021-12-27
用途:
パソコンの基板修理に
サービス業

別の大手ショッピングサイトにて同製品を購入したのですが2週間たっても到着せず、代品を探してモノタロウ様で見つけました。
商品内容梱包配送状況すべて良好で電子部品不足の現状において翌日配達していただけたことに感謝しております。おかげで修理がはかどりました

対象商品:
40814543
2024-03-05
用途:
パソコンの電源修理時
その他業種

パソコンの電源不具合があり修理時に使用した。調べた結果異常なかったが、取り換えた。

2023-03-14
用途:
修理
農・林・水産業

コンデンサを探していたらこのページへ辿り着いたが、容量も電圧も表記されておらず、どうやって買えば良いのか?。

4人が参考にしています
対象商品:
40814525
2020-11-18
用途:
パソコンの電源部修理
有限会社 時岡商会 様 (卸売・小売業)

デルのパソコンが起動しなくなり、故障個所を探したところ。電解コンデンサーが膨れておりパンク状態と思い3か所交換しました。ネットで検索し同等品をモノタロウで見つけ取り寄せました。交換後は起動も順調で使用できるようになり安心しました。パソコン等での電解コンデンサー交換は、同等品を使用する事が原則です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする