曜日別特売
STS-400T システムサークルトレー付き アイリスオーヤマ 47874717

STS-400T システムサークルトレー付き アイリスオーヤマ 47874717
STS-400T システムサークルトレー付き アイリスオーヤマ 47874717

システムサークルトレー付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
マットブラウン
内容量1台注文コード47874717品番STS-400T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。

材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、パネルジョイント・バックル:ポリプロピレン、コーナージョイント・ロック:ABS樹脂マットブラウン質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×410トレー内寸(mm)530×380対応寸法(mm)(シーツ)ワイドサイズ/590×440入口寸法(mm)200×330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,520/税込2,772
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする