Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFPシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47874795
品番
EEUFP1V102B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
12.5Dia.×20
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
シリーズ
FP
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
等価直列抵抗(mΩ)
30
リーク電流(μA)
350(最大)
リップル電流(mA)
3250
静電容量(μF)
1000