DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイク用ミラー
DAYTONA(デイトナ)の バックミラー部品
ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47874979
品番
42285
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37360)用の補修品
・ミラーステー:ロー / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック
・左右共通:片側1本入り
用途
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37360)用の補修品
ミラーステー ロー / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック
左右共通 / 1本入り
仕様
旧基準
タイプ
LOW
適合品番
37360