ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47875015 品番42287
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37362)用の補修品
・ミラーステー:ハイ / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック
・左右共通:片側1本入り

用途
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37362)用の補修品
ミラーステー ハイ / M10正ネジ / 旧基準 / ブラック
左右共通 / 1本入り
仕様旧基準 タイプHIGH 適合品番37362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする