仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40〜125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47〜470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。
寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7
直径(Φmm)6.3
取付方式表面実装
奥行(mm)7.7
電圧(V)DC16
シリーズTC
許容差±20%
リード線長さ(mm)2.6
リードピッチ(mm)1.8
等価直列抵抗(Ω)0.45/20、5/-40
リーク電流(μA)0.01CV
リップル電流(mA)300