ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47875155 品番39688
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。
ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。
バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。
防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。
スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。
【参考適合車種】MT-07、MT-09、XSR900
【適合サイズ】ヤマハ M16用
【重量】片側 約260g
・ミラー取付部:Φ30、幅7mm
・左右2個セット
・スチール製マットブラック塗装仕上げ
・ステンレス製ボルト採用

用途
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター
ヤマハ M16用 / 参考適合車種:MT-07、MT-09、XSR900
ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減
防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上
ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm
適合ヤマハ M16用 スチール/マットブラック塗装仕上げ
注意
※ レバー操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
※ ハンドル幅が変更されるため車検証の記載変更が必要となる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
バイク部品の交換

純正より軽いものの使用感は満足しています。
バーエンドミラー取り付けのため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする