商品レビューを投稿する内容量1個注文コード47875216品番15527
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。
専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。
省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。
ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。
表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。
・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上
・ヒートシート:95×105mm