仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40〜125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47〜470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。
寸法(mm)8(Dia.)×10.2
直径(Φmm)8
取付方式表面実装
電圧(V)DC25
寿命3000h
許容差±20%
リード線長さ(mm)3.4
動作温度(℃)-40
リードピッチ(mm)3.1
等価直列抵抗(Ω)0.2/20、3/-40
リーク電流(μA)0.01CV
リップル電流(mA)410