15370 GIVI フィッティング PL3112 DAYTONA(デイトナ) 47875277

15370 GIVI フィッティング PL3112 DAYTONA(デイトナ) 47875277
15370 GIVI フィッティング PL3112 DAYTONA(デイトナ) 47875277
15370 GIVI フィッティング PL3112 DAYTONA(デイトナ) 47875277
15370 GIVI フィッティング PL3112 DAYTONA(デイトナ) 47875277

GIVI フィッティング PL3112

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47875277品番15370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000

GIVIサイドケースのフィッティング。
【適合車種】Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
・対応サイドケース:TRK46/35/33、DLMK36、ALA36、WL900、E23、E22
・純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
・トップケースのフィッティングSR3112(品番:96729)同時装着可能。

用途
適合車種:Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)
対応サイドケース:TRK46/35/33、DLMK36、ALA36、WL900、E23、E22
フィッティング名:PL3112
トップケースのフィッティングSR3112同時装着可能
適合車種Vストローム650XT ABS(17/5ー22) 、Vストローム650 ABS(17/5-22)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47875277153705328810515370画像準備中GIVI PL3112 V-STROM650/XTDAYTONA(デイトナ)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする