EEETC1V101P 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ Panasonic(パナソニック) 47875355

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)電圧(V)DC35注文コード47875355品番EEETC1V101P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AEC-Q200認定.パナソニックTCシリーズ高温鉛フリーリフロー.パナソニックTCシリーズアルミ電解コンデンサは、高温鉛フリーリフロー対応品です。このコンデンサは、TPシリーズより50%高いリプル電流が特長です。温度範囲は-40~125です。TCシリーズは3000時間@125の耐久性があります。公称静電容量範囲は47~470μFで、静電容量許容差は±20%(120Hz/20)です。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8取付方式表面実装奥行(mm)10.2電圧(V)DC35構造金属封入許容差±20%リード線長さ(mm)3.4リードピッチ(mm)3.1等価直列抵抗(Ω)0.2/20、3/-40リーク電流(μA)0.01CVリップル電流(mA)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする