DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の オイル・ケミカル・補修
DAYTONA(デイトナ)の オイル・燃料機器
DAYTONA(デイトナ)の オイル関連機器
シリンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47875365
品番
41122
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
細かな作業に適した小型シリンジ。
オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。
グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。
容量:5ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム
用途
少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ
手を汚す事なく細部のグリスアップも可能
容量:5ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)
5
危険物の類別
非危険物
注意
※使用後は内部に溶剤が残らないよう、きれいに洗浄してください。