コンパクトアルミテーブル +

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47875399 品番37539
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽くてコンパクトに収納できるアルミテーブル。
強度があり軽量なアルミ合金(A6063)を採用。ダッチオーブンなど乗せる事も可能です。
テーブルの下には小物や調味料等を収納するのに便利なメッシュ生地のバスケット付き。
・本体サイズ:約H360×W400×D340mm
・収納サイズ:約H120×W430×D100mm
・重量:1100g
・耐荷重:30kg
・付属品:収納袋

用途
ツーリングに最適な軽量でコンパクトなアルミテーブル
縦フレームを入れ強度をあげているので頑丈で長持ち
メッシュ生地バスケットは小物や調味料を収納することでテーブルを広く使える
天板は汚れに強く軽量なアルミニウム。強度も高くダッチオーブンも乗せられる
開閉式のフレームで組み立てが簡単。キャンプ場で手軽にセッティングが可能
質量(g)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする